{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / -0,05 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 21 mm | |
⌀ D1 1. med fas ±0,05 | 25 mm | |
⌀ D2 2. steg 2 | 40 mm | |
Steghöjd L1 1. steg 2 | 45 mm | |
Steghöjd L2 2. steg 2 | 57 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 320 − 350 mm | |
Skaftdiameter Ds | 40 mm | |
s − 0,1 | 36,5 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrumborr |
Artikkelkode | 111313 M24 | |
EAN / GTIN | 4062406102029 | |
Manufacturer number | 111313 M24 |