{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 16 mm | |
höjd h | 12,5 mm | |
Serie | 736 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Bitshållare | 5/16 tum | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Verktyg med spärrfunktion | no | |
Stickmåttet måste korrigeras | no | |
Produktslag | Insticksverktyg, bitshållare |
Artikkelkode | 657930 1 | |
EAN / GTIN | 4018754103911 | |
Manufacturer number | 58261010 |