{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
huvud-⌀ | 24 mm | |
Serie | PB 306 Cu | |
huvudlängd med slag | 81 mm | |
skaftlängd | 265 mm | |
totallängd | 290 mm | |
vikt | 0,34 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Koppar | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 754810 24 | |
EAN / GTIN | 7610733269617 | |
Manufacturer number | 306.24 CU |