{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | CG10-125 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 000 W | |
maximalt varvtal: | 11 000 min-1 | |
maximala vibrationer enligt EN | 8,5 m/s2 | |
maximal skiv-⌀ | 125 mm | |
maximalt kapdjup | 35 mm | |
vikt | 2,1 kg | |
nätspänning | 240 V | |
nätfrekvens | 50 Hz | |
Återstartspärr | ja | |
anmärkning | kort utförande | |
Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
Artikkelkode | 077111 7222796 | |
EAN / GTIN | 4014586894980 |