{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Volym | 80 l | |
Volym Tolerans | -5 / +18 l | |
Nominellt innehåll | 80 | |
höjd | 932 mm | |
Bredd | 448 mm | |
Djup | 514 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | gul | |
vikt | 10,5 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 40 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikkelkode | 987805 80 | |
EAN / GTIN | 4052941604812 | |
Manufacturer number | 1150793 |