Avläggsskiva av stålplåt 200 mm djup, Passar för typ: 1000

Article no.: 928130 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
1 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Passar för typ Unit price incl. VAT
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 25
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1,5 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 25 kg
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredd 920 mm
invändig bredd 880 mm
effektivt djup 200 mm
inbyggnadshöjd 80 mm
Lutningsvinkel 90 grad; 110 grad
Djupinställningsområde 40 mm
Passar för typ 1000
Hylla utförande Standard
Produktslag Avläggsskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 928130 1000
EAN / GTIN 4062406113193
Manufacturer number 928130 1000

Beskrivelse

Utförande:

Av stålplåt med skyddskant på 3 sidor. Falsad framkant. Kan monteras med falsen uppåt eller nedåt. Justeringsområde i djupled 110 mm.
Kan låsas 90° vågrätt och med 110° lutning.

Passar till:

Montage genom upphängning i bärpelare nr 928010, materialvagn nr 918590 (storlek 1 000) och skiljeväggar nr 955430 och 944431.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Om en avläggsskiva monteras på vardera fram- och baksidan av stolparna får man dubbel avläggsyta. Avläggsskivorna kan förses med öppna förvaringslådor. Dessa hittar du i del 96.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen