{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HBX020 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PM | |
Skärdjup ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251602 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197664853 | |
Manufacturer number | 251602 HBX020 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404 Paket med 10 st HBX020 HOLEX |
on request
På lager
469 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 173,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 144,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
504 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 173,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 144,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
571 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 173,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 144,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
501 styck i lager
NOK 108,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | kontinuerligt | krävande intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
spån-brytare | PM | SM | SM | SM | PM |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |