{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225600 50/3 | |
EAN / GTIN | 4960664647392 | |
Manufacturer number | THN04650 |