Hävstångsfettspruta LS500, 500 g

Article no.: 083563
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 500 g
arbetstryck 400 bar
kontrolltryck 800 bar
anslutningsgänga slang R1/8 tum
Produktslag Fettspruta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083563
EAN / GTIN 4016553031503
Manufacturer number 30 315 03

Beskrivelse

Utförande:

Hävstångsfettspruta för 500 g skruvpatron.
Enkel, snabb och helt ren laddning och urtagning av fettpatronerna, utan att du behöver öppna sprutan.
Ständigt avläsbar nivå och fettkvalitet från utsidan. Ingen luftning krävs!

Leveransinnehåll:

Inklusive pansarslang och 4-backig hydraulisk koppling.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen