Bitssats BiTorsion 30 delar

Article no.: 675798
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 BiTorsion 1
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel
Antal delar 30
Bit längd 25 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Manufacturer number 05057430001

Beskrivelse

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675520 2 st storlek 1/25; 5 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675540 2 st storlek 1/25; 6 st storlek 2/25; 2 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675550 1 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 2 st storlek TX20; 2 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40
bitshållare “Rapidaptor”: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen