{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
passar till plattstorlek L | 16 mm | |
Passandegrundstomme | 264900 - 264908 | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 26 mm | |
Mittförskjutning L3 | 15 mm | |
totallängd L | 22 mm | |
Spännskruv för gängskär | 269023 2 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Artikkelkode | 272085 QC/16 | |
Manufacturer number | 090-50583QC1690 |