{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spårbredd w | 1,5 mm | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Sort | HB7020 | |
Skärmaterial | VHM | |
tolerans spårbredd w | ± 0,03 mm | |
Matning f | 0,03 mm/v - 0,12 mm/v | |
hörnradie R | 0,1 mm | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Vändskärsplattprofil | neutral | |
Produktslag | Vändskär för sticksvarvning |
Artikkelkode | 273676 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197719324 | |
Manufacturer number | 273676 1,5 |