ER-hylschuckar HSK-F 63 A = 160 16 ER GARANT

Article no.: 305436 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
47 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Form: F
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    För ER-spännhylsor 16
    fäste HSK-F 63 A = 160
    Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
    Form F
    Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
    Bearbetningsstrategi HSC
    spännvidd 0,5 mm - 10 mm
    utkragningslängd A-mått 160 mm
    Utvändig-⌀ D 28 mm
    Balluffchiphål yes
    Produktslag Spänntångchuck

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 305436 16
    EAN / GTIN 4045197587718
    Manufacturer number 305436 16

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)
    • Uppborrad genomgång (utan ställskruv).
    • Bearbetade HSK-funktionsytor.

    Användningsdata:

    För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

    Specialtillbehör:

    ER-spänntänger nr 308881309434, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300.

    Anmärkning:

    Utan gänga för kylvätskerör.
    Utan RFID/Balluff-Chip-hål.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen