Hylsskruvmejselsats, isolerade 7

Article no.: 954532 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
70 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal verktyg Unit price incl. VAT
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
    Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
    Bredd 200 mm
    Djup 500 mm
    bredd i G 8
    djup i G 20
    Antal verktyg 7
    antal verktyg 7
    Utförande med hylsnyckel
    vikt 0,909 kg
    Produktslag Cellplastinlägg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 954532 7
    EAN / GTIN 2050002004344

    Beskrivelse

    Utförande:

    Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

    Leveransinnehåll:

    Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954532: 1 st.
    GARANT hylsskruvmejsel nr 622500  strl 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: 1 st vard.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen