{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Taille plaquette | 7 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | AH08K SDQCR/L07 | |
Angle d'attaque κ | 107,5 degré | |
Plaquette adaptée | DC.. 0702.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 12 mm | |
Déport L3 | 8 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7 mm | |
Longueur de tête L1 | 20 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Artikkelkode | 260328 8/07 | |
EAN / GTIN | 4062406401061 | |
Manufacturer number | 260328 8/07 |