{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utbytbart verktyg | Insticksverktyg | |
bredd B | 17,5 mm | |
höjd h | 12,4 mm | |
kontinuerlig belastbarhet | 15 Nm | |
Antal tänder | 60 | |
stickmått S | 17,5 mm | |
insticksskaft | 9×12 mm | |
Bitshållare | 1/4 tum | |
Material | Kromvanadinstål | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | yes | |
Verktyg med spärrfunktion | yes | |
Produktslag | Insticksverktyg, bitshållare |
Artikkelkode | 657932 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406229641 | |
Manufacturer number | 657932 1/4 |