{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 2,44 mm | |
Skärlängd Lc | 4,26 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 3,3 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 4,66 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,006 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 4,26 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikkelkode | 139652 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197359551 | |
Manufacturer number | 139652 M3 |