Dragtapp 90° tätad utan hål 40 HOLEX

Article no.: 308790 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
118 styck i lager

Select article variation and quantity

passar för konor Unit price incl. VAT
  • Dragtapp norm: MAS 403

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

passar för konor 40
Hålegenskap utan hål
Dragtapp norm MAS 403
Kragdiameter D 23 mm
Huvud-⌀ D1 15 mm
totallängd L 60 mm
L1 35 mm
gängaM M16
max. åtdragningsmoment 50 Nm
passar för konor med färgkod SK 40
nyckelvidd 19 mm
Produktslag Dragtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 308790 40
EAN / GTIN 4045197377876
Manufacturer number 308790 40

Beskrivelse

Beskrivning:

Verktygshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

Användningsdata:

För verktyg med koniskt skaft DIN 69871 och JIS B 6339 (MAS-BT), utom storlek 30.

Anmärkning:

Tätad − med O-ring.
Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.
Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Dragtapp 90° tätad utan hål 40 HOLEX

Dragtapp 90° tätad utan hål 40 HOLEX

on request
På lager
118 styck i lager
NOK  157,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
824 styck i lager
NOK  197,11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
606 styck i lager
NOK  153,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
91 styck i lager
NOK  157,32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Kragdiameter D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
gängaM M16 M16 M16 M16
Huvud-⌀ D1 15 mm 19 mm 19 mm 15 mm
passar för konor med färgkod SK 40 SK 40 SK 40 SK 40
nyckelvidd 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Hålegenskap utan hål utan hål utan hål utan hål
Produktslag Dragtappar Dragtappar Dragtappar Dragtappar

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen