Elektronisk moment-/vridvinkelnyckel med separat display och anslutningskabel E-Torc QR, maximalt vridmoment: 12Nm

Article no.: 655001 12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 1 220,26 /pcs.
  • NOK 2 176,20 /pcs.
  • NOK 2 630,35 /pcs.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

maximalt vridmoment (Nm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±1
  • Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel: ±1
  • Utbytbart verktyg: Insticksverktyg
  • datautgång: USB-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

maximalt vridmoment 12 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
Mätnoggrannhet åtdragningsvinkel ±1 %
Utbytbart verktyg Insticksverktyg
datautgång USB-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie E-torc
totallängd L 263 mm
momentintervall 1,5 Nm - 12 Nm
upplösning 0,01 Nm
vikt 500 g
Justerat stickmått på momentnyckeln [l2] 17,5 mm
fyrkantsfäste 3/8 tum
hållare för insticksverktyg 9×12 mm
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip Vibrationsmotor
Energiförsörjning Batteridriven
Anslutningsform för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft
mätmetod vridmoment; Rotationsvinkel; Sträckgräns; Extra åtdragningsmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm Verkstadsnorm
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] 185,5 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 203 mm
Produktslag Momentnyckel

Identification & Classification

Artikkelkode 655001 12
EAN / GTIN 4002805936597
Manufacturer number 3034631
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beskrivelse

Utförande:

E-Torc Q / QR är en kraftfull elektronisk moment-/vridvinkelmätnyckel med högmodern sensorteknik och 4,3 tum TFT-display. Kan manövreras med antingen touch-funktion eller datorknappar. Kurvvisning och utvärdering kan göras direkt på mätinstrumentet. Parametersatser med bilddata är möjliga.
Data utbyts med hjälp av Wi-Fi (2,4 och 5 GHz) eller USB Mini-port mellan momentnyckeln och operativsystemet på en stationär PC (från och med Windows® 7).
Signalgivningen sker optiskt via virtuella staplar, akustiskt via pipton och sensoriskt med hjälp av vibration. Belastningsräkneverk och datum för senast genomförda kalibrering visas på menyn.
Måttenheter: Nm, lbfft.

Funktion:

  • Vridmomentkontroll
  • Vridmoment-/vridvinkelkontroll
  • Sträckgränsövervakning: Mätning av skruvförbandets sträckgräns baserat på kvotskillnaden.
  • Extra åtdragningsmoment: Alla procedurer enligt VDI/VDE 2645 blad 3.
  • Lossa/dra åt: Visning av skruvförbandets vridmoment, t.ex. efter rörelsebelastning.

Användningsdata:

Som analys- och kvalitetsnyckel. Inom forskning och utveckling sparar E-Torc Q / QR in dyrbar försöksuppbyggnad. Skruvdragningsförsök för bestämning av åtdragningsspecifikationer kan utföras och dokumenteras direkt på komponenten.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inkluderar spärrhuvud, laddkabel, datakabel, 4 GB minne, USB-minne med dokumentation, användarhandbok samt utvärderings- och betjäningsprogramvara.
Med display och anslutningskabel i GEDORE-box.

Anmärkning:

Observera avvikande landsspecifika krav!
Tillbehör på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen