Underhållsmedel för granit 0,5 l

Article no.: 431840 0,5
(NOK 1277,59 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,41 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
31 styck i lager

Select article variation and quantity

Innehåll (l) Unit price incl. VAT
  • Farlighetsmärkning: GHS08: Hälsofarligt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Innehåll 0,5 kg
Farlighetsmärkning GHS08: Hälsofarligt
Produktslag Underhållsmedel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 431840 0,5
EAN / GTIN 049659818284

Beskrivelse

Fördel:

Säkerställer att arbetsstyckena glider lätt och reducerar slitage.

Användningsdata:

Underhållsmedel för mätverktyg av naturlig granit.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen