{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Verkstadsnorm | |
± mätområde | 25 µm | |
avläsning | 0,5 µm | |
mätkraft | 1 N | |
frigång | 2,8 mm | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Längd | 95 mm | |
Bredd | 63 mm | |
höjd | 20 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Fijnmeetklok |
Artikelnummer | 434674 25/0,5 | |
EAN/GTIN | 4059192014261 | |
Nummer fabrikant | 4335000 |