Sleutelvijl met hecht vierkant 100 mm kap 2 voor filigrane vijlwerkzaamheden

Artikelnummer: 4007220009185
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Sleutelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220009185
EAN/GTIN 4007220009185
Nummer fabrikant 11254102
L-nummer L51060 254

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine vijlen voor lichte en filigrane werkzaamheden zijn speciaal in de gereedschaps- en matrijzenbouw uitstekend te gebruiken. Deze vijlen produceert PFERD volgens de eisen van DIN 7283. Vierkante, spits toelopende vijl met kap aan vier zijden. Uitvoering met arend. Kruiskap voor universele vijlwerkzaamheden. Deze sleutelvijlen worden in POS-verpakkingen met houten hecht geleverd.

Kenmerk:

  • PFERD type: 1147
  • Breedte metrisch: 3 mm
  • Kap: 2
  • Lengte metrisch: 100 mm
  • incl. hecht: houten hecht

Voordeel:

  • De verdikte kraag garandeert lage vermoeidheid bij het werken met een hoge veiligheid op het werk.
  • Goede vermogensoverdracht en goed beheer van de vijl.
  • Luchtkamers bevorderen het verwijderen van vocht uit de handen.
  • vijlhandvat gemaakt van stevig plastic.
  • Bevat geen weekmakers.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten
  • Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen; Scherpen; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Aluminium
    • Messing
    • Brons
    • Gietstaal
    • Koper
    • Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink
    • Bewerkbare materialen: Aluminium; Messing; Brons; Gietstaal; Koper; Grijs/lamellair-/nodulair gietijzer (GG/GJL, GGG/GJS); Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zink

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen