T490 ELN D1.25-3-C125-13B 90° kopsnijders met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105296
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105296
    EAN/GTIN 7291075259315
    Nummer fabrikant 3105296
    L-nummer L23980 3061

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 9,84″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,85″

    Kenmerk:

    Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • 0,49
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThrusnijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting″(HAND
  • snijpunt (CICT): 3NTB): Max. Snijlengte van de snijlengte van de
    • (NF): 3NF): 3NF): 3NF): 9,84″
    • hoofdlengte (LH): 1,97″
    • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 9,84″
    • hoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
    • schachttype: Round
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,85″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen