ABSOLUTE Digimatic inbouwschuifmaat, 150 mm, horizontaal, vooringesteld

Artikelnummer: 572-461
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
    Producttype Opbouwliniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 572-461
    EAN/GTIN 4946368373553
    Nummer fabrikant 572-461
    L-nummer L40010 2380

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze ingebouwde schuifmaat met ABSOLUTE capacitieve schaalverdeling biedt u de volgende voordelen: Het nulpunt wordt eenmalig ingesteld en wordt als absoluut nulpunt opgeslagen tot de volgende batterijwissel

    Kenmerk:

    Nulstelling: Ja
    Schakelbare telrichting: Ja
    Meetbereik: 0 - 150
    Nauwkeurigheid: 0,03 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: één batterij

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen