Slijpstift grof ZY1032

Artikelnummer: 551600 ZY1032

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,09 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 1,74 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
787 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Fijnheidsgraad grof
    Kop-⌀ 10 mm
    Koplengte 32 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Schachtlengte 40 mm
    Producttype Slijpstift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 551600 ZY1032
    EAN/GTIN 4045197239679
    Nummer fabrikant 551600 ZY1032

    Omschrijving

    Uitvoering:

    GARANT-slijpstiften (OSA-gecertificeerd en getest volgens EN 12 413) zijn qua hardheidsgraad, binding, korrelsoorten en korrelgroottes speciaal op de vermelde toepassingen en op een zo groot mogelijk toepassingsgebied afgestemd. De nauwkeurige rondloop garandeert trillingsvrij werken en spaart daarmee mens, machine en werkstuk. GARANT-slijpstiften zijn universeel ontworpen voor rand- en vlakslijpen en onderscheiden zich door de grootste afnamecapaciteit gekoppeld aan een hoge standtijd en een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit aan het werkstuk.
    Slijpstift in normaal korund (AN) met grove korrel en kunstharsbinding. Schachtlengte 40 mm.

    Toepassing:

    Voor de bewerking van hooggelegeerd staal, RVS en gietstaal.
    Aanbevolen werksnelheid 40 − 50 m/s.