Precisie gradenboog, 0 - 360

Artikelnummer: 813B.S
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
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 813B.S
    EAN/GTIN 3148512047162
    Nummer fabrikant 813B.S
    L-nummer L60130 2253

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geharde roestvrijstalen gradenboog
    • Mat verchroomd, niet-reflecterend afleesoppervlak
    • Geetbereik 0 - 360°
    • Minimumaflezing: 5 boogminuten op nonius
    • Geometerdiameter: 70 mm
    • Afmetingen (L x B x H): 315 x 75 x 20 mm
    • Roterende schaalverdeling met nonius en vergrendelingsschroef voor schaal
    • 2 linialen waarvan de uiteinden zijn afgeschuind op 45° resp. 60° afgeschuind:1 korte liniaal, 200 mm x 16 mm
    • 1 lange liniaal, 300 mm x 16 mm
    • Een offset liniaal, 85 mm x 16 mm
    • Vergrendelingsschroef voor de liniaal
    • Vergrotingsglas
    • Gietijzeren voet 70 mm x 30 mm
    • Geleverd in gecompartimenteerde stevige doos

    Kenmerk:

    • H [mm]: 20
    • L [mm]: 315
    • D [mm]: 75
    • [g]: 35