Digitale Absolute-meetklok met PEAK-functie 12,5 mm

Artikelnummer: 434540 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,00 / st.
  • € 24,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 42
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 12,5 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
Aflezing naar keuze 0,005 / 0,0001 / 0,00005 inch
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,0001 inch
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-interface
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤ 1,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Behuizing-⌀ 61 mm
dikte van de behuizing 39 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434540 12,5
EAN/GTIN 4946368863061
Nummer fabrikant 543-301B

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele meetklok met absolute capacitieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. Met verbeterde PEAK-functie. Dankzij 50 metingen per seconde worden piekwaarden betrouwbaarder en nauwkeuriger gemeten.

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Nauwkeurige bepaling van het hoogste en laagste punt van een geweld vlak.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen