C6 MULNR-45065-12MW MULTI-WEDGE Tools with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying 80° Negative Rhombic or Trigon or Square Inserts

Artikelnummer: 3602306
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
    Serie CAMFIX
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3602306
    EAN/GTIN 7291075188653
    Nummer fabrikant 3602306
    L-nummer L24230 22

    Omschrijving

    Description:

    Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 65 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 45 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204..
    • Longueur hors tout (OAL) 103 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

    Uit dezelfde serie "CAMFIX" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen