SGTFL 2525-4 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300821
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SELF-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2300821
    EAN/GTIN 7291075071108
    Nummer fabrikant 2300821
    L-nummer L23920 2356

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 3,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 65 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen