GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Precision Ground Internal Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile for General Applications

Artikelnummer: 6403393
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 6403393
EAN/GTIN 7291075158366
Nummer fabrikant 6403393
L-nummer L23940 349

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraadboren, snijbreedte (CW) 2,5 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 10 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,5 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,54 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,91 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 28 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 10 schroefdraden/″

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen