A25R PCLNL-12 Lever Lock Boring Bars Carrying Negative 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3603138
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3603138
    EAN/GTIN 7291075064179
    Nummer fabrikant 3603138
    L-nummer L23990 532

    Omschrijving

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
    • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 40 mm
    • Hauteur attachement (H) 23 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen