PCLNL 3232P-12 Lever Lock Tools Carrying 80° Negative Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3600691
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
    Series ISOTURN
    Type of product Clamp toolholder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600691
    EAN/GTIN 7291075062243
    Nummer fabrikant 3600691
    L-nummer L23990 1765

    Omschrijving

    Beskrivning:

    General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 27.6 mm

    Kännetecken:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 170 mm
    • Functional Width (WF) 40 mm
    • Head Length (LH) 27.6 mm
    • Inscribed Circle Diameter (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CNMG 1204..
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Shank Height (H) 32 mm
    • Shank Width (B) 32 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen