SCHR 12.7-22BF-JHP Span- en draaigereedschaphouder voor draaibanken met verschuifbare kop en automatische draaibanken met gerichte koelmiddeltoevoer.

Artikelnummer: 2802155
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SWISSCUT INNOVAL
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2802155
    EAN/GTIN 7291075355802
    Nummer fabrikant 2802155
    L-nummer L23920 3313

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deel/draaibeitelhouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,1″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,02″
    • Overlengte (OAL): 4,92″.

    Kenmerk:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.315″
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.02″
    • Hovedlængde (venstre): 0.815″
    • Samlet længde (OAL): 4.92″
    • Skafthøjde (H): 1/2″
    • Skaftbredde (B): 1/2″

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen