TGTL 1616-2JHP Parting and Grooving Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302395
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302395
EAN/GTIN 7291075301892
Nummer fabrikant 2302395
L-nummer L23920 2318

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm, totale hoogte (OAH) 21,5 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,72 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,8 mm
  • Koplengte (links) 25,5 mm
  • Totale hoogte (OAH) 21,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen