Omschrijving:
Vaste ingestelde DREMOMETER voor serieproductie
SE-opname tbv insteekgereedschap (steek, ring, omschakelbare ratel, ringratel...)
Automatische afslag dmv hoor- en voelbaar signaal
Hoogste nauwkeurigheid max. afwijking van +/- 3%
Certificaat volgens DIN EN ISO 6789:2017 deel 2
Bediening alleen in het midden van het handvat!
Bij speciaalgereedschap rekening houden met de steekmaat!
Indien een vaste fabrieksinstelling gewenst is dan svp bij bestelling schriftelijk de N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)
Kenmerk:
- Afstand behuizing - vierkant midden: 40 mm
- Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
- Type aandrijving: Rechthoekige houder
- Aanhaalrichting: Links en rechts
- Opslag: Plastic doos
- Ontgrendelmechanisme: korte slag
- Koppelbereik (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 50 lbf in
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Type momentsleutel:
- Toepassingsbereik:
- Montage
- Seriebouw
- Fabricage
- Totale breedte [mm]: 35 mm
- Totale hoogte [mm]: 30 mm
- Totale lengte [mm]: 361 mm
- Lengte hendel aandrijfzijde [mm]: 40 mm
- Lengte hendel handgreep [mm]: 321 mm
- Kalibratielengte [mm]: 302 mm
- Kopbreedte 1 [mm]: 35,0 mm
- Kophoogte 1 [mm]: 30 mm
- Materiaal: Aluminiumlegering
- Precisie: +/- 3 %
- Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Zekering: Pin slot
- Schaalverdeling: 5
- Schaalverdeling [lbf in]: 50 lbf in
- Schaalverdeling [Nm]: 5 Nm
- Type weegschaal: Dubbel
- Steekmaat [metrisch]: 17,5 mm
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Vaste instelling: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen
- Doelgroepen:
- Automotive
- Industrial
- Construction & Commercial
- Military
- Machinery
- Railway
- Oil & Gas