Lasnaadkaliber met slede, roestvrij staal

Artikelnummer: 477600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 0 mm - 20 mm
Aflezing 0,1 mm
Uitvoering Slede met klemschroef
Toepassing Platte en hoeklasnaden
Aantal kalibers 1
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Lasnaadkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477600
EAN/GTIN 4045197207401
Nummer fabrikant 477600

Omschrijving

Uitvoering:

Meetbereik 20 mm, aflezing 0,1 mm. Slede met klemschroef. Roestvrij staal.

Toepassing:

Voor het meten van platte en hoeklasnaden.