{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Fabrikantnummer | KFH 17-8 R | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 1.700 W | |
Onbelast toerental | 2.300 min-1 - 7.500 min-1 | |
Schijf-⌀ | 118 mm | |
Gewicht | 4,6 kg | |
Kabellengte | 4 m | |
Fasehoek | 30 graden; 45 graden | |
Radius | 3 mm | |
Producttype | Afbraam- en afschuinmachine |
Artikelnummer | 078125 KFH17-8R | |
EAN/GTIN | 4014586892696 | |
Nummer fabrikant | 72381661000 |