Langbektang geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 30 36 160
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 30 36 160
EAN/GTIN 4003773002123
Nummer fabrikant 30 36 160
L-nummer L70010 47

Omschrijving

Omschrijving:

  • zeer veerkrachtig en slijtvast
  • verschillende bakvormen

Kenmerk:

  • Kaakdikte (bij gewricht) (T1): 9,5mm
  • Tipbreedte (W4): 5,0 mm
  • Tipdikte (T2): 2,5 mm
  • Beklengte (L3): 41,0 mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16,5mm
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest

Norm:

  • DIN ISO 5745
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900