Excenterschuurmachine EX150ES

Artikelnummer: 077321 EX150ES
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer EX150ES
Energievoorziening Netvoeding
Omwentelingen 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schuurcirkel 3,2 / 6,4 mm
Maximale vibratie volgens EN 8,5 m/s2
Wattage 440 W
Schuurzool-⌀ 150 mm
Gewicht 2,8 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077321 EX150ES
EAN/GTIN 4002395135479
Nummer fabrikant 4935443290

Omschrijving

Uitvoering:

  • Excenterschuurmachine met groot vermogen en 440 W-motor.
  • Elektronische toerentalkeuze. Wisselen van schuurpapier d.m.v. klittenbandbevestigingssysteem.
  • 2-voudige excenterbewegingkeuze 3,2 mm / 6,4 mm.
  • Geïntegreerde stofafzuiging door 6-gats universele schuurzool. Aansluiting voor extern afzuigsysteem.

Levering:

Inclusief excenter-schuurzool ⌀ 150 mm, extra handvat, schuurblad, stofzak, afzuigadapter.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 6 gaten artikel nr. 567775, met 15 gaten artikel nr. 567558 en ABRANET artikel nr. 567800.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen