Bankschroef-onderplaat, bamboe, Maat: 300X250

Artikelnummer: 967328 300X250
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Breedte 300 mm
Diepte 250 mm
Materiaal Bamboe
Producttype Onderzetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967328 300X250
EAN/GTIN 4045197905222
Nummer fabrikant 967328 300X250

Omschrijving

Uitvoering:

Bamboeblad, watervast kruiselings verlijmd, oppervlak geschuurd en geolied. Afgeronde kanten.

Toepassing:

universele onderplaat voor alle soorten en maten bankschroeven.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen