Flens voor lamellen- en POLINOX-vlieswielen Ø 150 en 165 mm asgat Ø 12 mm uitbreidbaar naar Ø 22 mm

Artikelnummer: 4007220509876
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Spanflens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4007220509876
    EAN/GTIN 4007220509876
    Nummer fabrikant 44771225
    L-nummer L51050 1584

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Voor het opspannen van lamellenslijpwielen en POLINOX-slijpwielen op aandrijfassen. De opspanflenzen zijn zo geconstrueerd, dat zij verzonken liggen in het gereedschap.

    Kenmerk:

    • PFERD type: RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
    • Geschikt voor Ø metrisch: 150, 165
    • Ø asgat, max.: 22.2 mm
    • Ø asgat: 12 mm
    • ø buiten metrisch: 40 mm

    Voordeel:

    • Aanpassing aan bestaande aandrijfspil is mogelijk door te boren.
    • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen