DCT 206-042-25.4-7/8UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200995
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3200995
    EAN/GTIN 7291075167061
    Nummer fabrikant 3200995
    L-nummer L24040 393

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,811″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 4,83″, bruikbare lengte (LU) 2,13″

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 1″
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
    • snijdiameter (DC): 0,811″
    • snijdiameter maximum (DCX): 0,825″
    • snijdiameter minimum (DCN): 0,803″
    • decimaal equivalent: 0,811″
    • plaatgroottecode (SSC): 20.0PR
    • totale lengte (OAL): 4,83″LPL (LPL): 0,146 2,63″
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 2,13″

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen