T490 ELN D1.00-2-C1.0-13B 90° schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijkanten

Artikelnummer: 3105866
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3105866
    EAN/GTIN 7291075259384
    Nummer fabrikant 3105866
    L-nummer L23980 2971

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 7,87″, schacht type ronde, schacht type ronde, bruikbare lengte (LU) 1,85″

    Kenmerk:

    • 0,49
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1″
    • snijrichting (HAND): Rechter HAND
    • snijitemtelling (CICT): 2
    • Diepte van maximum (APMX): 2NFunctionale lengte: 2NF): 2NF) 7,87″
    • -koplengte (LH): 1,97″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • totale lengte (OAL): 7,87″
    • -schachttype: Round
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,85″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen