{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Coating | stoomontlaten | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | C | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | |
Kerngat-⌀ | 8,5 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking | |
Aantal spaangroeven | 3 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 135250 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197076250 | |
Nummer fabrikant | 135250 M10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Machinetap, stoomontlaten, M: M10
op aanvraag
Op voorraad
577 stuks direct leverbaar
16,80 €
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 31,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 25,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Draadspoed | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht-vierkant □ | 8 mm | 8 mm | 5,5 mm | 8 mm |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | rechts |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat | tot 3×D bij blind gat |
Producttype | Tap | Tap | Tap | Tap |