Boriumcarbide-slijpsteendresser (zonder houder)

Artikelnummer: 599450
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
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
    Lengte 75 mm
    Breedte 12 mm
    Hoogte 6 mm
    Geschikt voor slijpstenen tot ⌀ 300 mm
    Geschikt voor slijpstenen tot hardheidsgraad M (middel)
    Producttype Slijpsteendresser

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 599450
    EAN/GTIN 2050001034359

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijpsteendresser van zuiver gesinterd boriumcarbide (zonder bindmiddel), het hardste materiaal na diamant.

    Toepassing:

    Voor het efficiënt dressen, scherpen en profileren van slijpstenen. Alleen met de randen dressen, nooit met het gehele oppervlak!

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen