Digitale meetklok ID-S, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,0001″, vlakke achterplaat

Artikelnummer: 543-793B-10
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
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543-793B-10
    EAN/GTIN 4946368863382
    Nummer fabrikant 543-793B-10
    L-nummer L40010 14523

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

    Kenmerk:

    Max. reactiesnelheid: onbeperkt
    Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
    Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
    Digitaal/Analoog: Analoog
    Geleverd: In een doos

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen