Voelermaat, staal, gekalibreerd 10

Artikelnummer: 478242 10
Prijs instellen 10 Stuk (5,87 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal bladen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie T3
    Bladdikte 0,05 – 0,2 (0,05 oplopend); 0,3 – 0,8 (0,1 oplopend) mm
    Aantal bladen 10
    Bladlengte 150 mm
    Materiaal Staal
    Producttype Voelermaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478242 10
    EAN/GTIN 2050002071810

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ideaal voor een groot aantal meettaken. Rechte stalen bladen, inklapbaar dankzij geklonken scharnierpunt. Maat duidelijk gestempeld op elk blad. De bladeren zijn eenvoudig te verwijderen en kunnen afzonderlijk worden geopend en vergrendeld. Nauwkeurig vervaardigd volgens fabrieksnorm.

    Nauwkeurigheid:

    0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 0,8 mm ±0,020.

    Levering:

    Incl. kalibratiecertificaat van de producent.