Meettasterset klein 4

Artikelnummer: 445266 4
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tasters Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 4
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 445266 4
    EAN/GTIN 7630041108026
    Nummer fabrikant 00760232

    Omschrijving

    T.b.v.:

    TESA-HITE Magna nr. 445240, TESA-Hite Magna nr. 445260, TESA HITE nr. 445245, TESA HITE nr. 445261, TESA MICRO-HITE nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr. 445270.

    Inhoud:

    HM-kogel ⌀ 3 mm: Nr. 445455 maat 3
    HM-schijf ⌀ 14 mm: Nr. 445456 maat 14
    HM-cilinder ⌀ 2 mm: Nr. 445457 maat 2
    Taststaaf ⌀ 6 mm, radius 2,5 mm: Nr. 445458 maat 2,5

    Levering:

    Inclusief kunststof box.