CGPAD 4L-T16 Adapters for CUT-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2801215
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2801215
    EAN/GTIN 7291075166392
    Nummer fabrikant 2801215
    L-nummer L23920 2525

    Omschrijving

    Beskrivning:

    Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 42 mm

    Kännetecken:

    • Cutting Depth Maximum (CDX) 16 mm
    • Cutting Width Maximum (CWX) 5 mm
    • Cutting Width Minimum (CWN) 4 mm
    • Functional Width (WF) 3.6 mm
    • Overall Length (OAL) 42 mm
    • Shank Height (H) 30 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen