GHSR 9.5-2 Gereedschapshouder voor uitwendige bewerking op automatische draaibanken met verschuifbare kop

Artikelnummer: 2800548
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800548
EAN/GTIN 7291075023831
Nummer fabrikant 2800548
L-nummer L23920 3158

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,124″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,087″
  • Overl. lengte (OAL): 4,72″.

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.124″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.087″
  • Funktionsbredde (WF): 0.4″
  • Hovedlængde (venstre): 0.68″
  • Samlet længde (OAL): 4.72″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″